Design: DIN 333-A, 60° countersink angle. Profile grinding, right cutting. Ø Tolerance: Ø 1.0–2.5 = + 0.14 mm Ø 3.15–5.0 = + 0.18 mm Ø 6.3 = + 0.22 mm Application: Standard centre drill for producing centre holes according to DIN 332, sheet 1, form A (protective countersinking).
5,31 €/ Unitéhors TVA
6,43 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150