Eriks
FORMAT

FORMAT Foret a centrer DIN333 HSS forme A 1,25mm

  • ERIKS:23409002
  • Fabricant:4317784109178
Image 1
Centre drill, HSS, bright, FORMAT

Design: DIN 333-A, 60° countersink angle. Profile grinding, right cutting. Ø Tolerance: Ø 1.0–2.5 = + 0.14 mm Ø 3.15–5.0 = + 0.18 mm Ø 6.3 = + 0.22 mm Application: Standard centre drill for producing centre holes according to DIN 332, sheet 1, form A (protective countersinking).

Ajouter à la liste

2,07 €/ Unitéhors TVA

2,50 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Diamètre
1.25 mm
Longueur totale
31.5 mm
Type
Foret à centrer