Eriks
FORMAT

FORMAT Foret a centrer carbure monobloc forme A 60 6,30mm

  • ERIKS:23409134
  • Fabricant:4317784354707
Image 1
Foret à centrer en carbure monobloc

Modèle : profil rectifié, coupe à droite, affûtage de précision de la pointe. Affûtage > Ø 1,60 mm selon DIN 1412, forme A.
Tolérance de Ø :    Ø 1,00–2,5    = + 0,14 mm
    Ø 3,15–5,0    = + 0,18 mm
    Ø 6,30    = + 0,22 mm

Applications : pour des trous de centrage sans chanfrein de protection. Notamment pour les matériaux abrasifs, les alliages d'AlSi, les plastiques renforcés de fibres de verre, les aciers à haute résistance, la fonte d'acier, la fonte grise, la fonte moulée trempée, l'acier dur au manganèse, les aciers au CrNi, les bronzes, les métaux légers et les métaux non ferreux.
Ajouter à la liste

226,68 €/ Unitéhors TVA

274,28 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Diamètre
6.3 mm
Longueur totale
71 mm
Système d'enregistrement
Cylindrique
direction de découpage
A droite
Type
Foret à centrer
Angle de pointe
60 °
Matériau
Métal dur