Foret à centrer en carbure monobloc
Modèle : profil rectifié, coupe à droite, affûtage de précision de la pointe. Affûtage > Ø 1,60 mm selon DIN 1412, forme A.
Tolérance de Ø : Ø 1,00–2,5 = + 0,14 mm
Ø 3,15–5,0 = + 0,18 mm
Ø 6,30 = + 0,22 mm
Applications : pour des trous de centrage sans chanfrein de protection. Notamment pour les matériaux abrasifs, les alliages d'AlSi, les plastiques renforcés de fibres de verre, les aciers à haute résistance, la fonte d'acier, la fonte grise, la fonte moulée trempée, l'acier dur au manganèse, les aciers au CrNi, les bronzes, les métaux légers et les métaux non ferreux.