Eriks
FORMAT

FORMAT Foret a centrer carbure monobloc forme A 60 2,50mm

  • ERIKS:23409130
  • Fabricant:4317784109284
Image 1
Foret à centrer en carbure monobloc

Modèle : profil rectifié, coupe à droite, affûtage de précision de la pointe. Affûtage > Ø 1,60 mm selon DIN 1412, forme A.
Tolérance de Ø :    Ø 1,00–2,5    = + 0,14 mm
    Ø 3,15–5,0    = + 0,18 mm
    Ø 6,30    = + 0,22 mm

Applications : pour des trous de centrage sans chanfrein de protection. Notamment pour les matériaux abrasifs, les alliages d'AlSi, les plastiques renforcés de fibres de verre, les aciers à haute résistance, la fonte d'acier, la fonte grise, la fonte moulée trempée, l'acier dur au manganèse, les aciers au CrNi, les bronzes, les métaux légers et les métaux non ferreux.
Ajouter à la liste

60,19 €/ Unitéhors TVA

72,83 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Diamètre
2.5 mm
Longueur totale
45 mm
Type
Foret à centrer