Eriks
FORMAT

FORMAT Filiere six pans HSS DIN382 M5

  • ERIKS:23105150
  • Fabricant:4317784201612
Image 1
Hexagonal dies

Design: Tolerance range 6g, outer hexagon without spiral point. Application: For subsequently cutting damaged threads and for thread cutting in hard to access areas. For regular metric threads according to DIN 13.

Ajouter à la liste

28,59 €/ Unitéhors TVA

34,59 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Forme de filetage
Métrique
Dimension de filetage (métrique)
5
Pas de filetage, filet extérieur
0.8 mm
Matériau
HSS
Norme DIN
382
Diamètre
18 mm
Epaisseur
7 mm