Eriks
FORMAT

FORMAT Filiere six pans HSS DIN382 M36

  • ERIKS:12126255
  • Fabricant:4317784482318
Image 1
Hexagonal dies

Design: Tolerance range 6g, outer hexagon without spiral point. Application: For subsequently cutting damaged threads and for thread cutting in hard to access areas. For regular metric threads according to DIN 13.

Ajouter à la liste

163,30 €/ Unitéhors TVA

197,59 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Forme de filetage
Métrique
Dimension de filetage (métrique)
36
Pas de filetage, filet extérieur
4 mm
Matériau
HSS
Norme DIN
382