Design: Tolerance range 6g, outer hexagon without spiral point. Application: For subsequently cutting damaged threads and for thread cutting in hard to access areas. For regular metric threads according to DIN 13.
38,27 €/ Unitéhors TVA
46,31 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FORMAT |
Forme de filetage | Métrique |
Dimension de filetage (métrique) | 10 |
Pas de filetage, filet extérieur | 1.5 mm |
Matériau | HSS |
Norme DIN | 382 |
Diamètre | 27 mm |
Epaisseur | 11 mm |