Modèle : six pans sans coupe GUN.
Applications : pour repasser les filets détériorés et pour le taraudage dans les endroits difficilement accessibles. Pour filetage gaz Whitworth DIN ISO 228, classe de tolérance A.
52,12 €/ Unitéhors TVA
63,07 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FORMAT |
Forme de filetage | G (BSP) |
Dimension de filetage | 1/4 in |
Pas de filetage, filet extérieur | 19 in |
Matériau | HSS |
Norme DIN | 382 |
Diamètre | 36 mm |
Epaisseur | 10 mm |