Modèle : six pans sans coupe GUN.
Applications : pour repasser les filets détériorés et pour le taraudage dans les endroits difficilement accessibles. Pour filetage gaz Whitworth DIN ISO 228, classe de tolérance A.
68,44 €/ Unitéhors TVA
82,81 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FORMAT |
Forme de filetage | G (BSP) |
Dimension de filetage | 1/2 in |
Pas de filetage, filet extérieur | 14 in |
Matériau | HSS |
Norme DIN | 382 |
Diamètre | 41 mm |
Epaisseur | 14 mm |