Eriks
FORMAT

FORMAT Filiere six pans HSS DIN382 F1.1/4"

  • ERIKS:23412784
  • Fabricant:4317784269827
Image 1
Filière pour filetage gaz Whitworth, hexagonale

Modèle : six pans sans coupe GUN.

Applications : pour repasser les filets détériorés et pour le taraudage dans les endroits difficilement accessibles. Pour filetage gaz Whitworth DIN ISO 228, classe de tolérance A.

Ajouter à la liste

205,16 €/ Unitéhors TVA

248,24 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Forme de filetage
G (BSP)
Dimension de filetage
1/4 in
Pas de filetage, filet extérieur
11 in
Matériau
HSS
Norme DIN
382
Diamètre
70 mm
Epaisseur
20 mm