Eriks
FORMAT

FORMAT Filiere EN24231 HSS F3/8"

  • ERIKS:23412719
  • Fabricant:4317784105798
Image 1
Filière pour filetage gaz Whitworth, forme fermée

Modèle : forme fermée et pré-fendue, coupe GUN des deux côtés.

Applications : pour filetage gaz Whitworth DIN ISO 228, classe de tolérance A.

Ajouter à la liste

56,71 €/ Unitéhors TVA

68,62 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Forme de filetage
G (BSP)
Dimension de filetage
3/8 in
Pas de filetage, filet extérieur
19 in
Matériau
HSS
Norme DIN
EN 24231
Diamètre
45 mm
Epaisseur
14 mm