Modèle : forme fermée et pré-fendue, coupe GUN des deux côtés.
Applications : pour filetage gaz Whitworth DIN ISO 228, classe de tolérance A.
98,21 €/ Unitéhors TVA
118,83 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FORMAT |
Forme de filetage | G (BSP) |
Dimension de filetage | 3/4 in |
Pas de filetage, filet extérieur | 14 in |
Matériau | HSS |
Norme DIN | EN 24231 |
Diamètre | 55 mm |
Epaisseur | 16 mm |