Eriks
FORMAT

FORMAT Filiere EN22568 HSSE M7

  • ERIKS:12126223
  • Fabricant:4317784482059
Image 1
Filière pour filetage métrique, HSS-E, champ de tolérance 6g

Modèle : forme fermée et pré-fendue, à partir de M3 coupe GUN des deux côtés.

Applications : pour filetage métrique selon la norme DIN 13.



Acier rapide élaboré par métallurgie des poudres, rodé et nitruré (à partir de M3), champ de tolérance 6g.
Filières pour l'usinage du laiton disponibles sur demande.
Ajouter à la liste

61,75 €/ Unitéhors TVA

74,72 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Forme de filetage
Métrique
Dimension de filetage (métrique)
7
Pas de filetage, filet extérieur
1 mm
Matériau
HSS-E
Norme DIN
EN 22568
Diamètre
25 mm
Epaisseur
9 mm