Eriks
FORMAT

FORMAT Filiere EN22568 HSSE M6x0,75

  • ERIKS:12126235
  • Fabricant:4317784482325
Image 1
Filière HSS-E pour filetage métrique à pas fin

Modèle : champ de tolérance 6g, forme fermée et pré-fendue, rodée, avec coupe GUN des deux côtés.

Applications : pour filetage métrique à pas fin selon DIN 13.

Ajouter à la liste

48,39 €/ Unitéhors TVA

58,55 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Forme de filetage
Métrique
Dimension de filetage (métrique)
6
Pas de filetage, filet extérieur
0.75 mm
Matériau
HSS-E
Norme DIN
EN 22568
Diamètre
20 mm
Epaisseur
7 mm