Modèle : forme fermée et pré-fendue, à partir de M3 coupe GUN des deux côtés.
Applications : pour filetage métrique selon la norme DIN 13.
37,08 €/ Unitéhors TVA
44,87 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FORMAT |
Forme de filetage | Métrique |
Dimension de filetage (métrique) | 4 |
Pas de filetage, filet extérieur | 0.7 mm |
Matériau | HSS-E |
Norme DIN | EN 22568 |
Diamètre | 20 mm |
Epaisseur | 5 mm |
62,25 €/ Unitéhors TVA
75,32 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026