Eriks
FORMAT

FORMAT Filiere EN22568 HSSE M18x1,50

  • ERIKS:12126247
  • Fabricant:4317784482233
Image 1
Filière HSS-E pour filetage métrique à pas fin

Modèle : champ de tolérance 6g, forme fermée et pré-fendue, rodée, avec coupe GUN des deux côtés.

Applications : pour filetage métrique à pas fin selon DIN 13.

Ajouter à la liste

101,26 €/ Unitéhors TVA

122,52 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Forme de filetage
Métrique
Dimension de filetage (métrique)
18
Pas de filetage, filet extérieur
1.5 mm
Matériau
HSS-E
Norme DIN
EN 22568
Diamètre
45 mm
Epaisseur
14 mm