Eriks
FORMAT

FORMAT Filiere EN22568 HSSE M16x1

  • ERIKS:12126245
  • Fabricant:4317784482219
Image 1
Filière HSS-E pour filetage métrique à pas fin

Modèle : champ de tolérance 6g, forme fermée et pré-fendue, rodée, avec coupe GUN des deux côtés.

Applications : pour filetage métrique à pas fin selon DIN 13.

Ajouter à la liste

106,66 €/ Unitéhors TVA

129,06 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Forme de filetage
Métrique
Dimension de filetage (métrique)
16
Pas de filetage, filet extérieur
1 mm
Matériau
HSS-E
Norme DIN
EN 22568
Diamètre
45 mm
Epaisseur
14 mm