Eriks
FORMAT

FORMAT Filiere EN22568 HSS UNF1/4"-28

  • ERIKS:23412746
  • Fabricant:4317784269582
Image 1
Filière pour filetage UNF

Modèle : forme fermée et pré-fendue, coupe GUN d'un seul côté, à partir du nº 5 coupe GUN des deux côtés.

Ajouter à la liste

30,91 €/ Unitéhors TVA

37,40 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Forme de filetage
UNF
Dimension de filetage
1/4 in
Pas de filetage, filet extérieur
28 in
Matériau
HSS
Norme DIN
EN 22568
Diamètre
20 mm
Epaisseur
7 mm