Modèle : forme fermée et pré-fendue, coupe GUN d'un seul côté, à partir du nº 5 coupe GUN des deux côtés.
33,25 €/ Unitéhors TVA
40,23 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FORMAT |
Forme de filetage | UNF |
Dimension de filetage | 10 in |
Pas de filetage, filet extérieur | 32 in |
Matériau | HSS |
Norme DIN | EN 22568 |
Diamètre | 20 mm |
Epaisseur | 7 mm |