Modèle : forme fermée et pré-fendue, coupe GUN d'un seul côté, à partir du nº 5 coupe GUN des deux côtés.
115,09 €/ Unitéhors TVA
139,26 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FORMAT |
Forme de filetage | UNC |
Dimension de filetage | 7/8 in |
Pas de filetage, filet extérieur | 9 in |
Matériau | HSS |
Norme DIN | EN 22568 |
Diamètre | 55 mm |
Epaisseur | 22 mm |