Eriks
FORMAT

FORMAT Filiere EN22568 HSS UNC3/4"-10

  • ERIKS:23412741
  • Fabricant:4317784269537
Image 1
Filière pour filetage UNC

Modèle : forme fermée et pré-fendue, coupe GUN d'un seul côté, à partir du nº 5 coupe GUN des deux côtés.

Ajouter à la liste

69,26 €/ Unitéhors TVA

83,80 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Forme de filetage
UNC
Dimension de filetage
3/4 in
Pas de filetage, filet extérieur
10 in
Matériau
HSS
Norme DIN
EN 22568
Diamètre
45 mm
Epaisseur
18 mm