Eriks
FORMAT

FORMAT Filiere EN22568 HSS UNC N.1-64

  • ERIKS:23412725
  • Fabricant:4317784269377
Image 1
Filière pour filetage UNC

Modèle : forme fermée et pré-fendue, coupe GUN d'un seul côté, à partir du nº 5 coupe GUN des deux côtés.

Ajouter à la liste

71,74 €/ Unitéhors TVA

86,81 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Forme de filetage
UNC
Matériau
HSS
Norme DIN
EN 22568
Diamètre
16 mm
Epaisseur
5 mm