Eriks
FORMAT

FORMAT Filiere EN22568 HSS M8

  • ERIKS:23104588
  • Fabricant:4317784105392
Image 1
Dies for metric thread, HSS, tolerance range 6g

Design: Closed, pre-slotted form, with spiral point form on both sides from M3. Application: For regular metric threads according to DIN 13.

Design: EN 22568, closed, pre-slotted form, with spiral point form on both sides from M3. Bright surface Application: For regular metric threads according to DIN 13.
Ajouter à la liste

21,54 €/ Unitéhors TVA

26,06 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Forme de filetage
Métrique
Dimension de filetage (métrique)
8
Pas de filetage, filet extérieur
1.25 mm
Matériau
HSS
Norme DIN
EN 22568
Diamètre
25 mm
Epaisseur
9 mm
Alternatives

45,05 €/ Unitéhors TVA

54,51 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026