Modèle : champ de tolérance 6g, forme fermée et pré-fendue, rodée, avec coupe GUN des deux côtés.
Applications : pour filetage métrique à pas fin selon DIN 13.
77,78 €/ Unitéhors TVA
94,11 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FORMAT |
Forme de filetage | Métrique |
Dimension de filetage (métrique) | 20 |
Pas de filetage, filet extérieur | 1 mm |
Matériau | HSS |
Norme DIN | EN 22568 |
Diamètre | 45 mm |
Epaisseur | 14 mm |