Eriks
FORMAT

FORMAT Filiere EN22568 HSS M18

  • ERIKS:23412641
  • Fabricant:4317784105446
Image 1
Dies for metric thread, HSS, tolerance range 6g

Design: Closed, pre-slotted form, with spiral point form on both sides from M3. Application: For regular metric threads according to DIN 13.

Design: EN 22568, closed, pre-slotted form, with spiral point form on both sides from M3. Bright surface Application: For regular metric threads according to DIN 13.
Ajouter à la liste

49,02 €/ Unitéhors TVA

59,31 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Forme de filetage
Métrique
Dimension de filetage (métrique)
18
Pas de filetage, filet extérieur
2.5 mm
Matériau
HSS
Norme DIN
EN 22568
Diamètre
45 mm
Epaisseur
18 mm
Alternatives

105,44 €/ Unitéhors TVA

127,58 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026