Design: Closed, pre-slotted form, with spiral point form on both sides from M3. Application: For regular metric threads according to DIN 13.
Design: EN 22568, closed, pre-slotted form, with spiral point form on both sides from M3. Bright surface Application: For regular metric threads according to DIN 13.34,57 €/ Unitéhors TVA
41,83 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FORMAT |
Forme de filetage | Métrique |
Dimension de filetage (métrique) | 12 |
Pas de filetage, filet extérieur | 1.75 mm |
Matériau | HSS |
Norme DIN | EN 22568 |
Diamètre | 38 mm |
Epaisseur | 14 mm |
69,42 €/ Unitéhors TVA
84,00 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026