Eriks
FORMAT

FORMAT Filiere EN22568 HSS M10x0,75

  • ERIKS:23412683
  • Fabricant:4317784105590
Image 1
Filière HSS pour filetage métrique à pas fin, FORMAT

Modèle : champ de tolérance 6g, forme fermée et pré-fendue, rodée, avec coupe GUN des deux côtés.

Applications : pour filetage métrique à pas fin selon DIN 13.

Ajouter à la liste

44,42 €/ Unitéhors TVA

53,75 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Forme de filetage
Métrique
Dimension de filetage (métrique)
10
Pas de filetage, filet extérieur
0.75 mm
Matériau
HSS
Norme DIN
EN 22568
Diamètre
30 mm
Epaisseur
11 mm