Eriks
FORMAT

FORMAT Filiere EN22568 HSS a gauche M3

  • ERIKS:23412663
  • Fabricant:4317784269148
Image 1
Filière pour filetage à gauche

Modèle : champ de tolérance 6g, forme fermée et pré-fendue, à partir de M3 coupe GUN des deux côtés.

Applications : pour filetage métrique à gauche selon DIN 13.

Ajouter à la liste

43,35 €/ Unitéhors TVA

52,45 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Forme de filetage
Métrique
Dimension de filetage (métrique)
3
Pas de filetage, filet extérieur
0.5 mm
Matériau
HSS
Norme DIN
EN 22568
Diamètre
20 mm
Epaisseur
5 mm