Eriks
FORMAT

FORMAT Filiere EN22568 HSS a gauche M12

  • ERIKS:23412669
  • Fabricant:4317784269209
Image 1
Filière pour filetage à gauche

Modèle : champ de tolérance 6g, forme fermée et pré-fendue, à partir de M3 coupe GUN des deux côtés.

Applications : pour filetage métrique à gauche selon DIN 13.

Ajouter à la liste

67,19 €/ Unitéhors TVA

81,30 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Forme de filetage
Métrique
Dimension de filetage (métrique)
12
Pas de filetage, filet extérieur
1.75 mm
Matériau
HSS
Norme DIN
EN 22568
Diamètre
38 mm
Epaisseur
14 mm