Eriks
FORMAT

FORMAT Filiere EN22568 HSS 6E M8

  • ERIKS:23412651
  • Fabricant:4317784359733
Image 1
Filière pour filetage métrique

Modèle : forme fermée et pré-fendue, à partir de M3 coupe GUN des deux côtés.

Applications : pour filetage métrique selon la norme DIN 13.



Modèle : EN 22568, forme fermée et pré-fendue, coupe GUN des deux côtés à partir de M3. Surface non revêtue.

Applications : pour filetage métrique selon la norme DIN 13.
Ajouter à la liste

39,78 €/ Unitéhors TVA

48,13 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Forme de filetage
Métrique
Dimension de filetage (métrique)
8
Pas de filetage, filet extérieur
1.25 mm
Matériau
HSS
Norme DIN
EN 22568
Diamètre
25 mm
Epaisseur
9 mm