Eriks
FORMAT

FORMAT Filiere EN22568 HSS 6E M12

  • ERIKS:23412653
  • Fabricant:4317784359757
Image 1
Filière pour filetage métrique

Modèle : forme fermée et pré-fendue, à partir de M3 coupe GUN des deux côtés.

Applications : pour filetage métrique selon la norme DIN 13.



Modèle : EN 22568, forme fermée et pré-fendue, coupe GUN des deux côtés à partir de M3. Surface non revêtue.

Applications : pour filetage métrique selon la norme DIN 13.
Ajouter à la liste

63,31 €/ Unitéhors TVA

76,61 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Forme de filetage
Métrique
Dimension de filetage (métrique)
12
Pas de filetage, filet extérieur
1.75 mm
Matériau
HSS
Norme DIN
EN 22568
Diamètre
38 mm
Epaisseur
14 mm