Modèle : forme fermée et pré-fendue, coupe GUN d'un seul côté.
Applications : pour filetages coniques standards américains NPT ANSI B1.20.1, cône 1:16, pour filetages avec produit d'étanchéité.
78,74 €/ Unitéhors TVA
95,28 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FORMAT |
Forme de filetage | NPT |
Dimension de filetage | 1/4 in |
Matériau | HSS |
Norme DIN | 40434 |
Diamètre | 38 mm |
Epaisseur | 14 mm |