Eriks
FORMAT

FORMAT Filiere DIN40434 HSS NPT1/2"

  • ERIKS:23412767
  • Fabricant:4317784269797
Image 1
Filière pour filetage NPT

Modèle : forme fermée et pré-fendue, coupe GUN d'un seul côté.

Applications : pour filetages coniques standards américains NPT ANSI B1.20.1, cône 1:16, pour filetages avec produit d'étanchéité.

Ajouter à la liste

100,77 €/ Unitéhors TVA

121,93 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Forme de filetage
NPT
Dimension de filetage
1/2 in
Matériau
HSS
Norme DIN
40434
Diamètre
45 mm
Epaisseur
18 mm