Eriks
FORMAT

FORMAT Extracteur universel 2 griffes 250x200mm

  • ERIKS:23077109
  • Fabricant:4317784393218
Image 1
Extracteur universel, à deux branches, forgé dans la matrice

Modèle : à deux branches. A griffes auto-centrantes en une partie, coulissantes et toujours parallèles, réversibles en acier à outils en alliage de chrome. Traverse avec ressort de maintien contre tout glissement non souhaité des crochets. La tête de broche à embase empêche les glissements avec la clé de serrage. Pointe de centrage tournant librement, amovible et réversible (bille/pointe).

Application : branches réversibles pour une utilisation comme extracteur à prise extérieure et intérieure.

Ajouter à la liste

186,66 €/ Unitéhors TVA

225,86 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Envergure
250 mm
Profondeur de serrage
200 mm