Eriks
FORMAT

FORMAT Extracteur de vis chrome-vanadium numéro 8

  • ERIKS:14476388
  • Fabricant:4317784638104
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Extracteur de vis

Modèle : en acier au chrome-vanadium, trempé, filet roulé et hélice à gauche. Queue rectifiée, avec carré, s'utilise avec tourne-à-gauche ou porte-outils.

Application : extraction de vis cassées à hélice à droite. A l'aide du foret hélicoïdal de dimension correspondante, percer un avant-trou au centre de la pièce à extraire, emmancher l'extracteur de vis et tourner vers la gauche pour extraire les restes de la vis par un mouvement régulier (sans à-coup).

Ajouter à la liste

12,71 €/ Unitéhors TVA

15,38 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT