Eriks
FORMAT

FORMAT Extracteur de tarauds carbure monobloc D3 M6

  • ERIKS:12594514
  • Fabricant:4317784510615
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Foret extracteur de tarauds

Applications : l'extraction doit être faite à sec à 1500 à 3500 tr/min environ. En utilisant le foret extracteur de tarauds approprié, le cœur du taraud est extrait rapidement et les résidus du taraud peuvent être éliminés à l'air comprimé. La pièce à usiner doit être fixée de manière très stable afin qu'elle ne puisse pas glisser lorsque la vitesse de rotation est élevée. Si le taraud s'est cassé de manière oblique, commencez par préparer un centrage en appliquant à plusieurs reprises la foret extracteur. Ensuite, procédez à l'extraction. Éliminez les copeaux à l'air comprimé à plusieurs reprises.
Peu avant la fin de l'extraction, vous percevez une vibration. Enlevez à présent le foret extracteur.
Ensuite, vous pouvez procéder au taraudage d'un nouveau filet à l'aide d'un taraud.

Ajouter à la liste

65,00 €/ Unitéhors TVA

78,65 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Forme de filetage
Métrique
Dimension de filetage (métrique)
6