Eriks
FORMAT

FORMAT Etau pour machines UZ T 4 160mm

  • ERIKS:12742155
  • Fabricant:4317784540551
Image 1
Étau auto-centrant, mécanique

Modèle : structure basse et solide, corps en fonte spéciale. Les mors de serrage interchangeables et réversibles sont trempés, rectifiés et brunis, un mors lisse, l'autre mors à prismes longitudinaux et transversaux. Mors à réglage mécanique, manivelle pour couvrir la totalité de la plage de serrage. Vis cachée, protégée de la poussière et des copeaux. Auto-centreur, les glissières latérales permettent un alignement facile et exact de l’étau.

Application : pour fraiser et raboter les moules, les fentes et les rainures de tous type. Le système d'autocentrage permet de serrer des pièces de différentes largeurs, sans influence sur la position médiane des pièces.

Ajouter à la liste

2 347,86 €/ Unitéhors TVA

2 840,91 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Zone de serrage/de callage
180 mm
Largeur de joue
160 mm