Modèle : structure basse et solide, corps en fonte spéciale. Les mors de serrage interchangeables et réversibles sont trempés, rectifiés et brunis, un mors lisse, l'autre mors à prismes longitudinaux et transversaux. Mors à réglage mécanique, manivelle pour couvrir la totalité de la plage de serrage. Vis cachée, protégée de la poussière et des copeaux. Auto-centreur, les glissières latérales permettent un alignement facile et exact de l’étau.
Application : pour fraiser et raboter les moules, les fentes et les rainures de tous type. Le système d'autocentrage permet de serrer des pièces de différentes largeurs, sans influence sur la position médiane des pièces.
3 886,67 €/ Unitéhors TVA
4 702,87 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150