Eriks
FORMAT

FORMAT Etau pour machines FBK mecanique T3 135mm

  • ERIKS:14389781
  • Fabricant:4317784577892
Image 1
Étau machine, mécanique, grande puissance

Modèle : grande précision et résistance à l'usure grâce à un guidage des mors trempé et précis. Préréglage progressif de la force de serrage. Évacuation optimale du liquide réfrigérant et des copeaux grâce à un design optimisé.

Applications : s’utilise sur les centres d’usinage et machines-outils pour travaux de haute précision.

Livraison : avec manivelle.

Ajouter à la liste

2 883,57 €/ Unitéhors TVA

3 489,12 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT