Eriks
FORMAT

FORMAT Etau parallele avec mors serre-tubes 160mm

  • ERIKS:23140422
  • Fabricant:4317784348508
Image 1
Étau parallèle, grande enclume et mors serre-tubes

Modèle : en acier forgé dans la matrice, mors et enclume trempés par induction (52–58 HRC), avec très grande enclume et mors rehaussés, permettant une profondeur de serrage plus importante. Surface d'enclume convenant aux travaux de dressage et de refoulement. Ouverture vers l'avant, serrage précis par guidage réglable, glissière protégée contre la crasse, avec échelle graduée.



Avec mors serre-tubes soudés.

Ajouter à la liste

388,19 €/ Unitéhors TVA

469,71 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT