Eriks
FORMAT

FORMAT Etau parallele a surface denclume 100mm

  • ERIKS:23140425
  • Fabricant:4317784348775
Image 1
Étau parallèle

Modèle : robuste, entièrement en acier forgé, surface trempée. Mors et enclume à surface trempée (54–58 HRC), surface d'enclume convenant aux travaux de dressage et de refoulement, ouverture vers l'avant. Serrage précis par guidage réglable, avec double filetage trapézoïdal permettant le serrage rapide des pièces, protégé contre la pénétration des résidus métalliques et d'autres impuretés. Avec mors serre-tubes soudés.

Ajouter à la liste

183,84 €/ Unitéhors TVA

222,45 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Largeur de joue
100 mm
Profondeur de serrage
55 mm
Poids
5 kg