Eriks
FORMAT

FORMAT Etau parallele 160mm 160mm

  • ERIKS:23140418
  • Fabricant:4317784348454
Image 1
Étau parallèle, grande enclume

Modèle : en acier forgé dans la matrice, mors et enclume trempés par induction (52–58 HRC), avec très grande enclume et mors rehaussés, permettant une profondeur de serrage plus importante. Surface d'enclume convenant aux travaux de dressage et de refoulement. Ouverture vers l'avant, serrage précis par guidage réglable, glissière protégée contre la crasse, avec échelle graduée.



Avec support pour la fixation de mors serre-tubes orientables et interchangeables.

Ajouter à la liste

369,10 €/ Unitéhors TVA

446,61 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Largeur de joue
160 mm
Profondeur de serrage
117 mm
Poids
25 kg