Eriks
FORMAT

FORMAT Etau parallele 150mm

  • ERIKS:23140135
  • Fabricant:4317784135085
Image 1
Étau parallèle

Modèle : forgé en matrice, mors et enclume trempés par induction (52–58 HRC), surface d'enclume convenant aux travaux de dressage et de refoulement. Ouverture vers l'avant, serrage précis par guidage réglable, glissière protégée contre la crasse.



Avec support pour la fixation de mors serre-tubes orientables et interchangeables.

Ajouter à la liste

297,21 €/ Unitéhors TVA

359,62 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Largeur de joue
150 mm
Profondeur de serrage
100 mm
Poids
18.5 kg