Modèle : système de serrage mécanique/mécanique avec transmission de force, actionné manuellement. Le corps de base robuste en acier et toutes les glissières sont trempés et rectifiés de tous les côtés, les coulisseaux de serrage à rainures transversales sont trempés de tous les côtés et les surfaces de fonction sont rectifiées. Vis d'entraînement à préréglage de la force de serrage. Surfaces de serrage pour crampons plaqueurs et pare-copeaux solide empêchant la pénétration de copeaux à l'intérieur du corps. Des graisseurs situés des deux côtés permettent de graisser toutes les glissières sujettes à l'usure ainsi que le filet de la vis. En retournant les mors de serrage, la capacité de serrage peut être élargie.
Applications : parfait pour une utilisation sur les centres d’usinage. Fixation sur le fond.
Livraison : étau compact pour machines CN avec un mors étagé fixe et un mors étagé mobile.
6 559,77 €/ Unitéhors TVA
7 937,32 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150