Modèle : système de serrage mécanique/mécanique. Sur l'étau compact en fonte pour machines CN, les surfaces d'appui de la pièce à usiner sont trempées et rectifiées. Avec un mors étagé fixe et un mors étagé mobile, réversibles, trempés et rectifiés. Surfaces de serrage pour crampons plaqueurs et pare-copeaux solide empêchant la pénétration de copeaux à l'intérieur du corps. En retournant les mors de serrage, la capacité de serrage peut être élargie.
Applications : parfait pour une utilisation sur les fraiseuses et les centres d’usinage.
Livraison : étau compact pour machines CN avec mors étagés.
3 550,48 €/ Unitéhors TVA
4 296,08 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150