Eriks
FORMAT

FORMAT Etabli roulant 2018 1160x720x1010mm

  • ERIKS:14572689
  • Fabricant:4317784568944
Image 1
Etabli mobile

Modèle : construction extrêmement solide en tôle d'acier avec poignée coulissante, 12 tiroirs s'ouvrant d'un côté (pouvant tous être cloisonnés individuellement) avec extension totale, dont 7 tiroirs (5 x 75 mm ; 2 x 150 mm de hauteur) à l'avant et 5 tiroirs (1 x 75 mm ; 4 x 150 mm de hauteur) sur le côté. Tiroirs équipés d'un verrouillage individuel pour éviter les ouvertures non intentionnelles pendant les déplacements et de rails de guidage à roulements à billes. Verrouillage centralisé par 2 serrures à cylindre. Une paroi latérale avec alésage carré (9 x 9 mm) pour poser les accessoires. Avec plan de travail stable en MDF. Avec 2 roues intérieures en caoutchouc solide, à roulements à billes, et roues de guidage en caoutchouc solide, avec freins rotatifs (arrêt total). Surface revêtue par poudre.

Ajouter à la liste

2 862,53 €/ Unitéhors TVA

3 463,66 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT