Eriks
FORMAT

FORMAT Etabli pliable 1000x700x30mm

  • ERIKS:23194460
  • Fabricant:4317784091756
Image 1
Établi pliant

Modèle : structure en tube d'acier solide, fixée sur le plan de travail au moyen d'une charnière résistante. Plan de travail réalisé à partir d'une plaque multiplex de 30 mm d'épaisseur, collé avec étanchéité à l'eau, traité au vernis à base d'huile de lin et cadre à cornières sur tout le pourtour. L'installation s'effectue au moyen d'entretoises de serrage. Toutes les pièces métalliques sont en bleu martelé.

Application : pour une utilisation mobile et fixe.

Ajouter à la liste

396,03 €/ Unitéhors TVA

479,20 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT