Eriks
FORMAT

FORMAT Equerre simple DIN875/IIA 750x375mm

  • ERIKS:23422581
  • Fabricant:4317784288446
Image 1
Équerre simple

Modèle : en acier spécial, tolérances de perpendicularité, de parallélisme et de planéité, faces de mesure, chants et côtés plats rectifiés.

Applications : pour travaux de précision dans la construction mécanique et les ateliers.

Remarque : équerre simple et équerre à chapeau jusqu'à 2000 mm disponibles sur demande.

Ajouter à la liste

120,87 €/ Unitéhors TVA

146,25 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Longueur cuisse longe
750 mm
Longueur de la branche
375 mm