Eriks
FORMAT

FORMAT Equerre simple DIN 875/I A 300x200mm

  • ERIKS:23422598
  • Fabricant:4317784117395
Image 1
Équerre simple en acier spécial

Modèle : tolérances de perpendicularité, de parallélisme et de planéité. Chants et côtés plats polis avec précision. Faces de mesure rectifiées de précision et ajustées.

Applications : bien approprié aux travaux très précis et au contrôle dans la construction mécanique de précision.

Ajouter à la liste

44,37 €/ Unitéhors TVA

53,69 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Longueur cuisse longe
300 mm
Longueur de la branche
200 mm